Maico Italia S.p.A - E-max MHY, baderomsvifte med stuss ø80, ø100 og ø120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 110 mm
Høyde - 190 mm
Bredde - 190 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8016510008988
Elnummer
4910802
Leverandørens varenummer
E-MAX MHY
Typebeskrivelse
4910802
Merkespenning
230 V
Diameter skovlhjul
110 mm
Høyde
190 mm
Bredde
190 mm
Nettfrekvens
50 Hz
Dybde
33 mm
Beskyttelsesklasse IP
IPX4
Bad/våtromsvifte, hygrostat og timer, 21 - 129 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 1,1 - 3,6W, IPx4, kl. II, m/kulelager for kontinuerlig drift på vegg og i tak.