Maico Italia S.p.A - FK100H, kromfarge deksel for Muro-Style 100MHT/MHY
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Frontbredde - 160 mm
Frontlengde - 160 mm
Farge - Krom
Kapasitet - 95 m³/h
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8016510031566
Elnummer
4911131
Leverandørens varenummer
FK100H
Typebeskrivelse
Tilleggsutstyr for vifter
Frontbredde
160 mm
Frontlengde
160 mm
Farge
Krom
Kapasitet
95 m³/h
Materiale
Plast
Form
Kvadratisk
Nominell kanaldiameter for tilkobling
100 mm
Innbyggingsdybde
0 mm
Ring for innbygging
Andre
Tilluftsventil
Nei
Fraluftventil
Ja
Med mengdeinstilling
Nei
Selvregulerende
Nei
2-posisjonsinnstilling
Nei
Regulator, 2 posisjoner
Andre
Høyinduserende
Nei
Med filter
Nei
Utløpsmønster, begrenset
Ja
Tilleggsdeksel i kromfarge lakk for Muro-Style 100MHT/MHY