Maico Italia S.p.A - GVV-12, gjennomføring for Vitro 12/300 - GVV-12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale, kanal - Plast
Nominell kanaldiameter - 326 mm
Lengde - 370 mm
Veggtykkelse kanal - 5 mm
Fremstillignsmåte - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510024049
Elnummer
4910852
Leverandørens varenummer
GVV-12
Typebeskrivelse
Tilleggsutstyr for vifter
Materiale, kanal:
Plast
Nominell kanaldiameter:
326 mm
Lengde:
370 mm
Veggtykkelse kanal:
5 mm
Fremstillignsmåte:
Andre
Isoleringstykkelse:
5 mm
Tilkobling 1:
Kanalende
Lengde 300 mm. i myk skjærbar Peskum. Benyttes som vegg-gj.føring (hullkrav Ø324-329mm.) eller for kobling av dobbeltvindu. For VITRO 12/300.


