Maico Italia S.p.A - MURO 100K, 4" baderomsvifte m/spjeld - MURO 100K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømningshastighet - 95 m³/h
Farge - Hvit
Merkespenning - 230 V
Nettfrekvens - 50 Hz
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510023462
Elnummer
4910951
Leverandørens varenummer
MURO 100K
Typebeskrivelse
Avtrekksvifte for bad
Strømningshastighet:
95 m³/h
Farge:
Hvit
Merkespenning:
230 V
Nettfrekvens:
50 Hz
Kapslingsmateriale:
Plast
Retning:
Aksial
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Bredde:
140 mm
Høyde:
140 mm
Dybde:
92 mm
4" bad/våtromsvifte m/spjeld, 90 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 11W, IPx4, kl. II, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak