Maico Italia S.p.A - MURO-STYLE 100DS, 4" baderomsvifte m/spjeld og 2-hastighet - MURO-STYLE 100DS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 88 mm
Høyde - 160 mm
Bredde - 160 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8016510031443
Elnummer
4911166
Leverandørens varenummer
MURO-STYLE 100DS
Typebeskrivelse
Avtrekksvifte for bad
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
88 mm
Høyde:
160 mm
Bredde:
160 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
95 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
4" bad/våtromsvifte m/spjeld og 2-hastighet styring, 95 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 14W, IPx4, kl. II, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak


