Maico Italia S.p.A - MURO-STYLE 150MHT, 6" baderomsvifte m/spjeld, hygrostat og timer - MURO-STYLE 150MHT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømningshastighet - 295 m³/h
Farge - Hvit
Merkespenning - 230 V
Nettfrekvens - 50 Hz
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
MURO-STYLE
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8016510031344
Elnummer
4911147
Leverandørens varenummer
MURO-STYLE 150MHT
Typebeskrivelse
Avtrekksvifte for bad
Strømningshastighet:
295 m³/h
Farge:
Hvit
Merkespenning:
230 V
Nettfrekvens:
50 Hz
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Bredde:
200 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
119 mm
6" bad/våtromsvifte m/spjeld, hygrostat og timer, 295 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 25W, IPx4, kl. II, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak