Maico Italia S.p.A - TUBO 120TP, 5" rør/innskyvningsvifte - TUBO 120TP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 120 mm
Høyde - 120 mm
Bredde - 120 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
120 mm
Høyde:
120 mm
Bredde:
120 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
119 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Rørvifte for innskyving i 5" kort kanal/gjennomføring, 170 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 15W, IPx4, kl. II, m/glidelager for sporadisk drift på vegg og i tak


