Maico Italia S.p.A - TUBO 150TP, 6" rør/innskyvningsvifte - TUBO 150TP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 150 mm
Høyde - 150 mm
Bredde - 150 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8016510013425
Elnummer
4927084
Leverandørens varenummer
TUBO 150TP
Typebeskrivelse
Kanal/rørvifte
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
150 mm
Høyde:
150 mm
Bredde:
150 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
209 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Rørvifte for innskyving i 6" kort kanal/gjennomføring, 320 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 25W, IPx4, kl. II, m/glidelager for sporadisk drift på vegg og i tak


