Maico Italia S.p.A - VGS-6, 6" teleskopisk vegg-gjennomføring m/stormkappe og gitter - VGS-6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell kanaldiameter for tilkobling:
150 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Form - Kvadratisk
Nominell kanaldiameter for tilkobling - 150 mm
Frontbredde - 240 mm
Frontlengde - 207 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Materiale:
Stål
Form:
Kvadratisk
Nominell kanaldiameter for tilkobling:
150 mm
Frontbredde:
240 mm
Frontlengde:
207 mm
Farge:
Edelstål
Kapasitet:
400 m³/h
Innbyggingsdybde:
350 mm
Ring for innbygging:
Andre
Tilluftsventil:
Ja
Fraluftventil:
Ja
Med mengdeinstilling:
nei
Selvregulerende:
nei
2-posisjonsinnstilling:
nei
Regulator, 2 posisjoner:
Andre
Høyinduserende:
nei
Med filter:
nei
Utløpsmønster, begrenset:
Ja


