Maico Italia S.p.A - VITRO 12/300A, reversibel vifte for vegg og vindu, automatisk - VITRO 12/300A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Strømningshastighet - 1400 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Modell / utførelse - Lufting
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8016510008957
Elnummer
4910889
Leverandørens varenummer
VITRO 12/300A
Typebeskrivelse
Vifte for vindu og vegg
Farge:
Hvit
Strømningshastighet:
1400 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Modell / utførelse:
Lufting
Nettfrekvens:
50 Hz
Merkespenning:
230 V
Middels temperatur:
0...40 °C
Kapslingsmateriale:
Plast
Lukker:
Elektrisk
12" reversibel m/elektrisk spjeld, 1400 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 106W, IPx2, kl. II, m/glidelager for sporadisk drift på vegg og vindu


