Maico Italia S.p.A - VITRO 6/150A, avtrekksvifte for vegg og vindu, automatisk - VITRO 6/150A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Strømningshastighet - 300 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Modell / utførelse - Utluftning
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8016510008612
Elnummer
4910886
Leverandørens varenummer
VITRO 6/150A
Typebeskrivelse
4910886
Farge:
Hvit
Strømningshastighet:
300 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Modell / utførelse:
Utluftning
Nettfrekvens:
50 Hz
Merkespenning:
230 V
Middels temperatur:
0...40 °C
Kapslingsmateriale:
Plast
Lukker:
Elektrisk
6" avtrekk m/elektrisk spjeld, 300 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 45W, IPx2, kl. II, m/glidelager for sporadisk drift på vegg og vindu


