Maico Italia S.p.A - VSR E120, vindusett for Eco 120 - VSR E120

Ingeniørfirma Knut J. Bø
KopierKopier
Maico Italia S.p.A - VSR E120, vindusett for Eco 120

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Form - Kvadratisk

  • Nominell kanaldiameter for tilkobling - 120 mm

  • Frontbredde - 180 mm

  • Frontlengde - 180 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Materiale:

Plast

Form:

Kvadratisk

Nominell kanaldiameter for tilkobling:

120 mm

Frontbredde:

180 mm

Frontlengde:

180 mm

Farge:

Hvit

Kapasitet:

170 m³/h

Innbyggingsdybde:

50 mm

Ring for innbygging:

Gummiring

Tilluftsventil:

Ja

Fraluftventil:

Ja

Med mengdeinstilling:

nei

Selvregulerende:

nei

2-posisjonsinnstilling:

Ja

Regulator, 2 posisjoner:

Andre

Høyinduserende:

nei

Med filter:

nei

Utløpsmønster, begrenset:

Ja

VSR E120, vindusett for ECO 120, hulldia. Ø170mm