Makita - 18V batteri 18V BL1830 LI-ION 3Ah - BL1830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Kapasitet - 3 Ah
Modell / utførelse - Litiumioner
Vekt - 660 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381202558
Elnummer
8835808
Leverandørens varenummer
BL1830
Typebeskrivelse
Batteri BL1830 18V LI-ION 3 AMP
Nominell spenning:
18 V
Kapasitet:
3 Ah
Modell / utførelse:
Litiumioner
Vekt:
660 g
Li-Ion batterienes levetid er tre ganger så lang som konvensjonelle batterier. Med Makitas hurtigladere, full lades batteriet på 22min. 40% lettere vekt uten tap av effekt.