Makita - 18V combokit ELP200V, inneholder DHP484RTJ og DHR202Z, 2stk batterier, hurtiglader og koffert. - ELP200V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall batteridrevne skrutrekkere - 1
Antall maskiner totalt - 2
Strømforsyning - Akkumulator
Med ladestasjon - Ja
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572000910
Elnummer
8876261
Leverandørens varenummer
ELP200V
Typebeskrivelse
8876261
Antall batteridrevne skrutrekkere:
1
Antall maskiner totalt:
2
Strømforsyning:
Akkumulator
Med ladestasjon:
Ja
Emballasje:
Koffert
Antall bormaskiner:
1
Antall sager:
0
Antall slipemaskiner:
0
Antall varmluftspistoler:
0
Antall styrebor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall sagblad:
0
Antall bits totalt:
0
Settet inneholder også 2 stk 5Ah batterier og en hurtiglader. Leveres i en stablebar koffert., DHP484RTJ (Elnr: 8876943)
Batteridrevet slagbormaskin 18V. Kraftig dreiemoment 30/54Nm (myk/hard). Børsteløs motor gjør at den bruker mindre strøm., Brukerfordeler:
Slagborfunksjon gjør det mulig å bore i steinmaterialer.
Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
LED-arbeidsbelysning.
Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk.
Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Elektronisk overbelastningsvern beskytter bruker og maskin., For teknisk spesifikasjon, søk opp Elnummer 8876943, DHR202Z (Elnr: 8809961)
Lett og hending 18V borhammer med SDS-PLUS verktøyfeste. Egnet til de fleste jobber med en kapasitet på 20mm i betong. Kommer med gummiert sidegrep og LED lys., Brukerfordeler:
Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling.
Rotasjonsmodus: Meiselen kan rotere 360 grader med 40 forskjellige låseposisjoner.
Engreps chuck for enkelt bytte av bor (SDS-PLUS).
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Mangfoldig bruksområde.
Ergonomisk utforming for god komfort ved lange arbeidspass.
LED-arbeidsbelysning., For teknisk spesifikasjon, søk opp Elnummer 8809961


