Makita - 780W borhammer SDS+ med støvpose HR2432 - HR2432
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 780 W
Rotasjonshastighet ved tomgang - 0...1000 1/min
Maks enkel slagenergi - 1,8 J
Verktøyfesting - SDS-plus
Maskinvekt - 3,2 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SDS+
EAN/GTIN
88381061339
Elnummer
8835802
Leverandørens varenummer
HR2432
Typebeskrivelse
Borhammer m/støvpose
Vurdert strømforbruk:
780 W
Rotasjonshastighet ved tomgang:
0...1000 1/min
Maks enkel slagenergi:
1,8 J
Verktøyfesting:
SDS-plus
Maskinvekt:
3,2 kg
Spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Strømstyrke:
3,39 A
Maks slagtall:
4500 1/min
Bordiameter betong med kjernebor:
24 mm
Borediameter betong med slagdrill:
24 mm
Bordiameter i stål:
13 mm
Bordiameter i mykt tre:
32 mm
Lengde:
407 mm
Bredde:
120 mm
Høyde:
220 mm


