Makita - Adapter 3/8 til 1/4 bits - P-05963
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse på bitfeste - 1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin) - 1/4"
Lengde - 80 mm
Hylsefeste - Ja
Magnetisk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381946704
Elnummer
8876127
Leverandørens varenummer
P-05963
Typebeskrivelse
8876127
Størrelse på bitfeste:
1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin):
1/4"
Lengde:
80 mm
Hylsefeste:
Ja
Magnetisk:
Ja
Hurigfeste:
nei
Bitsadapter som gjør det mulig å bruke vanlig 1/4" bits på 3/8" muttertrekker/skralle