Makita - Adapter for 18Vx2 Batt. Adapter for 2 stk 18V batt = - BCV02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Kapasitet - 3 Ah
Modell / utførelse - Litiumioner
Vekt - 1500 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381399326
Elnummer
8835868
Leverandørens varenummer
BCV02
Typebeskrivelse
8835868
Nominell spenning:
18 V
Kapasitet:
3 Ah
Modell / utførelse:
Litiumioner
Vekt:
1500 g
Adapter for bruk av 2stk 18V/3,0Ah Li-ion batterier på kompatible 36V maskiner.