Makita - Bag stor for maskiner Maskinveske Makita - 831278-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Høyde - 120 mm
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Med skulderreim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381348331
Elnummer
8876091
Leverandørens varenummer
831278-2
Typebeskrivelse
8876091
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Høyde:
120 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Med skulderreim:
Ja
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
540 mm
Dybde:
360 mm


