Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Makita - Bajonettsag 1010W Bajonettsag 1010W 230V - JR3050T

VIX
KopierKopier
Makita - Bajonettsag 1010W Bajonettsag 1010W 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 1010 W

  • Slag - 28 mm

  • Slaghastighet uten motstand - 0...2800 1/min

  • Skjæredybde i tre - 255 mm

  • Vekt - 3,3 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381061407

Elnummer

8876112

Leverandørens varenummer

JR3050T

Typebeskrivelse

8876112

Vurdert strømforbruk:

1010 W

Slag:

28 mm

Slaghastighet uten motstand:

0...2800 1/min

Skjæredybde i tre:

255 mm

Vekt:

3,3 kg

Spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Strømstyrke:

4,4 A

Skjæredybde i tynnplate (400 N/mm²):

0 mm

Skjæredybde i teglverk:

0 mm

Lengde:

452 mm

Bredde:

97 mm

Høyde:

170 mm

Den nye generasjon bajonettsag, 1010W. Lett og kompakt maskin for allsidig bruk. Justerbar fot og verktøyløst bytte av sagblad. 0 – 2800 slag pr.min, 28mm slaglengde, 255mm maks kapasitet i tre. Vekt 3,2kg.