Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Makita - Bajonettsag 18V DJR187Z Makita - DJR187Z

VIX
KopierKopier
Makita - Bajonettsag 18V DJR187Z Makita

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 0 W

  • Slag - 32 mm

  • Slaghastighet uten motstand - 0...3000 1/min

  • Skjæredybde i tre - 255 mm

  • Vekt - 3,8 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381806121

Elnummer

8876705

Leverandørens varenummer

DJR187Z

Typebeskrivelse

8876705

Vurdert strømforbruk:

0 W

Slag:

32 mm

Slaghastighet uten motstand:

0...3000 1/min

Skjæredybde i tre:

255 mm

Vekt:

3,8 kg

Spenning:

18 V

Frekvensområde:

0...0 Hz

Strømstyrke:

0 A

Skjæredybde i tynnplate (400 N/mm²):

130 mm

Skjæredybde i teglverk:

0 mm

Lengde:

439 mm

Bredde:

83 mm

Høyde:

230 mm

Oppgradert Bajonettsag modell.
Effektiv og lengre arbeidstid med børsteløs motor.
To hastigheter for tre/metall kutting.
Verktøyløs justering av bladstyring/støtte.
Z-modell - Leveres uten batteri og lader.