Makita - Bajonettsag 18V (kun maskin) MAKITA DJR183Z - DJR183Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Slag - 0 mm
Slaghastighet uten motstand - 0...3000 1/min
Skjæredybde i tre - 50 mm
Vekt - 1,7 kg
Spenning - 18 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0088381652292
Elnummer
8876063
Leverandørens varenummer
DJR183Z
Typebeskrivelse
8876063
Slag:
0 mm
Slaghastighet uten motstand:
0...3000 1/min
Skjæredybde i tre:
50 mm
Vekt:
1,7 kg
Spenning:
18 V
Frekvensområde:
0...0 Hz
Strømstyrke:
5 A
Skjæredybde i tynnplate (400 N/mm²):
50 mm
Skjæredybde i teglverk:
0 mm
Lengde:
392 mm
Bredde:
81 mm
Høyde:
209 mm
Hurtigfeste for sagblad. Nok kraft til å utføre smidig og enkel kutting. LED-arbeidsbelysning. Ideell til arbeid på trange steder.
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Fungerer med 18V Li-ion batteri (ikke 1,3Ah). Z-modell - leveres
uten batteri og lader. , Tekniske spesifikasjoner:
Slagtall (min-1) 0-3000
Slaglengde 13 mm
Maks skjærekap. i tre (90°) 50 mm
Li-ion batteri 18V (ikke inkl)
Batteribeskyttelse
Sagblad
Vekt 1,8 kg
Dimensjoner (LxBxH) 392 x 81 x 209 mm


