Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Makita - Batteri 18V BL1860B LI-ION 6Ah - BL1860B

VIX
KopierKopier
Makita - Batteri 18V BL1860B LI-ION 6Ah

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 18 V

  • Kapasitet - 6000 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

088381464123

Elnummer

8876296

Leverandørens varenummer

BL1860B

Typebeskrivelse

8876296

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

18 V

Kapasitet:

6000 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Modell / utførelse:

Litiumioner

Lengde:

120 mm

Høyde inkl. poler:

70 mm

Bredde:

76 mm

Diameter:

76 mm

Batteripakke:

nei

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

Ja

Egnet for hurtiglading:

Ja

Vekt:

900 g

Batteri BL1860B, 18V, 6,0Ah-Li-ion slide. Med batteriindikator, dvs lys som viser hvor mye strøm som er igjen på batteriet. Kan brukes i alle 18V Li-ion maskiner med gul terminal eller har stjernemerking. Ladetid med hurtiglader DC18RC er ca 55 min. Kommer i papp kartong forpakning.