Makita - BATTERI BL1013 10,8V 1,3 AMP - BL1013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 10,8 V
Kapasitet - 1,3 Ah
Modell / utførelse - Litiumioner
Vekt - 170 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381348553
Elnummer
8835841
Leverandørens varenummer
BL1013
Typebeskrivelse
8835841
Nominell spenning:
10,8 V
Kapasitet:
1,3 Ah
Modell / utførelse:
Litiumioner
Vekt:
170 g
Makita batteri 10,8V. Li-ion. 3AMP. Ladetid 50Min.