Makita - Betongsporfres 125mm - SG1251J
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effektforbruk - 1400 W
Tomgangsturtall - 10000 1/min
Fresedybde - 30 mm
Platediameter - 125 mm
Vekt - 4,5 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381682060
Elnummer
8876713
Leverandørens varenummer
SG1251J
Typebeskrivelse
8876713
Effektforbruk:
1400 W
Tomgangsturtall:
10000 1/min
Fresedybde:
30 mm
Platediameter:
125 mm
Vekt:
4,5 kg
Spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Lengde:
350 mm
Bredde:
151 mm
Høyde:
178 mm
Betongsporfres ,med 1400W motor for høy presisjon for fuger i betong. Utstyrt med konstant elektronikk, nøyaktig og støvfri fresing i betong.
Skjærer med to diamantskiver samtidig, maks skjæredybde 30mm. SJ System beskytter girkasse og bruker ved en eventuell fastkjøring.
Ergonomisk utformet støttehåndtak og innstilling av ønsket dybde.
Støvbeskyttelse og mulighet for tilkobling av støvsuger. Elektronisk kraftjustering.
Vekt: 4,5 kg.
Leveres i koffert med diamantskiver.
Skjærer med to diamantskiver samtidig, maks skjæredybde 30mm. SJ System beskytter girkasse og bruker ved en eventuell fastkjøring.
Ergonomisk utformet støttehåndtak og innstilling av ønsket dybde.
Støvbeskyttelse og mulighet for tilkobling av støvsuger. Elektronisk kraftjustering.
Vekt: 4,5 kg.
Leveres i koffert med diamantskiver.


