Makita - BORHAMMER 18V BØRSTELØS Borhammer 18V SDS+ og norm. c - DHR243Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 3,7 kg
Maks slagtall - 4700 1/min
Verktøyfesting - SDS-plus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381654722
Elnummer
8835856
Leverandørens varenummer
DHR243Z
Typebeskrivelse
8835856
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
3,7 kg
Maks slagtall:
4700 1/min
Verktøyfesting:
SDS-plus
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
3,2 kg
Rotasjonshastighet ved tomgang:
0...950 1/min
Maks enkel slagenergi:
2 J
Bordiameter i betong:
24 mm
Bordiameter i stål:
13 mm
Bordiameter i tre:
27 mm
Lengde:
353 mm
Bredde:
85 mm
Høyde:
213 mm
Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling. Rotasjonsmodus:
Meiselen kan rotere 360 grader med 40 forskjellige låseposisjoner. Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre
levetid. Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
Z-modell - leveres uten batteri og lader. , Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V (ikke inkl)
Slagkraft 2,0 J
Optimalt område for borediameter i betong 6 - 12 mm
Maks borediameter i betong 24 mm
Slagtall (min-1) 0-4700
Turtall (min-1) 0-950
Sidehåndtak
Vekt 3,4 kg
Dimensjoner (LxBxH) 353 x 85 x 213 mm