Makita - Borhammer 18V SDS+HEPA komplett m/støvsuger DHR243RF - DHR243RFJV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 3 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 3,4 kg
Maks slagtall - 4700 1/min
Verktøyfesting - SDS-plus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381654784
Elnummer
8876062
Leverandørens varenummer
DHR243RFJV
Typebeskrivelse
8876062
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
3 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
3,4 kg
Maks slagtall:
4700 1/min
Verktøyfesting:
SDS-plus
Antall medleverte batterier:
2
Maks enkel slagenergi:
2 J
Bordiameter i betong:
24 mm
Bordiameter i stål:
13 mm
Bordiameter i tre:
27 mm
Brukerfordeler:
HEPA filtersystem medfølger. Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling. Rotasjonsmodus: Meiselen kan rotere 360 grader med 40 forskjellige låseposisjoner. Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid. Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V
2x 4,0Ah (72Wh)
Slagkraft 2,0 J
Optimalt område for borediameter i betong 6 - 12 mm
Maks borediameter i betong 24 mm
Slagtall (min-1) 0-4700
Turtall (min-1) 0-950
Sidehåndtak
Vekt 3,4 kg
Dimensjoner (LxBxH) 353 x 85 x 213 mm