Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Makita - Borhammer 230V SDS+ HR2631FTJ 800W - HR2631FTJ

VIX
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 800 W

  • Rotasjonshastighet ved tomgang - 0...1200 1/min

  • Maks enkel slagenergi - 2,4 J

  • Verktøyfesting - SDS-plus

  • Maskinvekt - 3,6 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381687270

Elnummer

8876711

Leverandørens varenummer

HR2631FTJ

Typebeskrivelse

8876711

Vurdert strømforbruk:

800 W

Rotasjonshastighet ved tomgang:

0...1200 1/min

Maks enkel slagenergi:

2,4 J

Verktøyfesting:

SDS-plus

Maskinvekt:

3,6 kg

Spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Strømstyrke:

3,5 A

Maks slagtall:

4600 1/min

Bordiameter betong med kjernebor:

68 mm

Borediameter betong med slagdrill:

26 mm

Borediameter murverk med kjernebor:

26 mm

Bordiameter i stål:

13 mm

Bordiameter i mykt tre:

32 mm

Lengde:

385 mm

Bredde:

77 mm

Høyde:

209 mm

Nettdrevet borhammer på 800W og SDS-PLUS innfesting.
Modellen har 3 funksjoner, boring, hammerboring og meisling. Samme hastighet og dreiekraft i begge retninger, endres med bryter for rotasjonsretning
LED arbeidslys
Selvspennende chuck for raskt bytte mellom tre- og metallbor
Effekt 800W
Turtall (min-1) 0-1200, slagtall (min-1) 0-4600
Slagkraft 2,4J