Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Makita - Borhammer 36V 2x18V (kun maskin) DHR246Z - DHR264Z

VIX
KopierKopier
Makita - Borhammer 36V 2x18V (kun maskin) DHR246Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 5 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 5,1 kg

  • Maks slagtall - 4800 1/min

  • Verktøyfesting - SDS-plus

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381663687

Elnummer

8876068

Leverandørens varenummer

DHR264Z

Typebeskrivelse

8876068

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

5 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

5,1 kg

Maks slagtall:

4800 1/min

Verktøyfesting:

SDS-plus

Antall medleverte batterier:

0

Med lader:

nei

Vekt uten batteripakke:

4,2 kg

Rotasjonshastighet ved tomgang:

0...1200 1/min

Maks enkel slagenergi:

2,5 J

Bordiameter i betong:

26 mm

Bordiameter i stål:

13 mm

Bordiameter i tre:

32 mm

Lengde:

374 mm

Bredde:

116 mm

Høyde:

232 mm

Ekstra kraftig borhammer for profesjonell bruk. 36V drevet av 2stk 18V batterier.
Maskinen har egen batteriholder for hvert batteri.
Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling.
Engreps chuck for enkelt bytte av bor (SDS-PLUS).
Selvspennende chuck gir raskt skifte mellom tre- og metallbor.
Rotasjonsmodus:
Meiselen kan rotere 360 grader med 40 forskjellige låseposisjoner.
Ergonomisk utforming for god komfort ved lange arbeidspass.
Bryter for reversfunksjon.
LED-arbeidsbelysning.
Z-modell leveres uten batteri og lader.