Makita - Borhammer m/støvavsug 800W - HR2651TJ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 3,5 W
Rotasjonshastighet ved tomgang - 0...1200 1/min
Maks enkel slagenergi - 2,4 J
Maks slagtall - 4600 1/min
Verktøyfesting - SDS-plus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381845854
Elnummer
8876987
Leverandørens varenummer
HR2651TJ
Typebeskrivelse
8876987
Vurdert strømforbruk:
3,5 W
Rotasjonshastighet ved tomgang:
0...1200 1/min
Maks enkel slagenergi:
2,4 J
Maks slagtall:
4600 1/min
Verktøyfesting:
SDS-plus
Spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Strømstyrke:
3,5 A
Bordiameter betong med kjernebor:
68 mm
Borediameter betong med slagdrill:
26 mm
Borediameter murverk med kjernebor:
68 mm
Bordiameter i stål:
13 mm
Bordiameter i mykt tre:
32 mm
Dreiemoment:
0 Nm
Lengde:
630 mm
Bredde:
89 mm
Høyde:
228 mm
Maskinvekt:
4400 kg
HR2651T har et meget effektivt støvavsug med HEPA-filter. Innsuget er rundt borpunktet og kan trekkes 190mm ut for å bruke lange bor. Støvavsuget brukes også som dybdejustering. Maskinen har antivibrasjonsfunksjoner (AVT). Brukerfordeler:
Borhammer med støvavsug/HEPA-filter
Slitesterk maskin med lang levetid.
Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling.
Samme hastighet og dreiekraft i begge retninger. Endres med bryter for rotasjonsretning.
Ergonomisk utformet og godt, gummibelagt og sikkert grep.


