Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Makita - Borhammer SDS-Max 52mm Borhammer SDS-Max 52mm 1510W - HR5212C

VIX
KopierKopier
Makita - Borhammer SDS-Max 52mm Borhammer SDS-Max 52mm 1510W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 1510 W

  • Rotasjonshastighet ved tomgang - 150...310 1/min

  • Maks enkel slagenergi - 20 J

  • Verktøyfesting - SDS-max

  • Maskinvekt - 12 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381677578

Elnummer

8876107

Leverandørens varenummer

HR5212C

Typebeskrivelse

8876107

Vurdert strømforbruk:

1510 W

Rotasjonshastighet ved tomgang:

150...310 1/min

Maks enkel slagenergi:

20 J

Verktøyfesting:

SDS-max

Maskinvekt:

12 kg

Spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Strømstyrke:

6,6 A

Maks slagtall:

2250 1/min

Bordiameter betong med kjernebor:

160 mm

Borediameter betong med slagdrill:

52 mm

Borediameter murverk med kjernebor:

0 mm

Bordiameter i stål:

0 mm

Bordiameter i mykt tre:

0 mm

Lengde:

599 mm

Bredde:

140 mm

Høyde:

287 mm

SDS-MAX borhammer med ny generasjons AVT for demping av ekstremt høye vibrasjoner, 9m/s2. Slagkraft 19,1J og en maks kapasitet i betong på 52mm og 160mm borkrone. Anti Vibration Tecnology (AVT) - et unikt system som fjerner vibrasjoner meget effektivt. Regulerbar rotasjonshastighet med justering av turtall. Lampe indikerer behov for skifte av kullbørster eller svakhet i strømforsyningen. To funksjoner - slagboring og meisling. Elektronisk kraftjustering.
Turtall (min-1) 150-310, Slagtall (min-1) 1100-2250.

Makita

Et Makita-produkt

Oppdag Makita-serien