Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Makita - Borhammer SDS+ og norm. chuck 230V HR2811FT Makita - HR2811FT

VIX
KopierKopier
Makita - Borhammer SDS+ og norm. chuck 230V HR2811FT Makita

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 800 W

  • Rotasjonshastighet ved tomgang - 0...1100 1/min

  • Maks enkel slagenergi - 2,9 J

  • Verktøyfesting - SDS-plus

  • Maskinvekt - 3,9 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381083898

Elnummer

8809977

Leverandørens varenummer

HR2811FT

Typebeskrivelse

Norm. Chuck

Vurdert strømforbruk:

800 W

Rotasjonshastighet ved tomgang:

0...1100 1/min

Maks enkel slagenergi:

2,9 J

Verktøyfesting:

SDS-plus

Maskinvekt:

3,9 kg

Spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Strømstyrke:

3,48 A

Maks slagtall:

4500 1/min

Borediameter betong med slagdrill:

28 mm

Bordiameter i stål:

13 mm

Bordiameter i mykt tre:

32 mm

Lengde:

345 mm

Bredde:

89 mm

Høyde:

225 mm

Borhammer SDS+800W n.ch.

Makita

Et Makita-produkt

Oppdag Makita-serien