Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Makita - Bormaskin 450W 6413 - 6413

VIX
KopierKopier
Makita - Bormaskin 450W 6413

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 450 W

  • Chuckstørrelse - 15...10 mm

  • Borediameter stål 1. gir - 0 mm

  • Borediameter tre 1. gir - 0 mm

  • Maskinvekt - 1,2 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381081177

Elnummer

8809972

Leverandørens varenummer

6413

Typebeskrivelse

Bormaskin 450W

Vurdert strømforbruk:

450 W

Chuckstørrelse:

15...10 mm

Borediameter stål 1. gir:

0 mm

Borediameter tre 1. gir:

0 mm

Maskinvekt:

1,2 kg

Spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Strømstyrke:

1,95 A

Tomgangsturtall 1. gir:

0...3400 1/min

Tomgangsturtall 2. gir:

0...0 1/min

Tomgangsturtall 3. gir:

0...0 1/min

Tomgangsturtall 4. gir:

0...0 1/min

Maks lastturtall 1. gir:

3400 1/min

Maks lastturtall 2. gir:

0 1/min

Maks lastturtall 3. gir:

0 1/min

Maks lastturtall 4. gir:

0 1/min

Maks. dreiemoment:

0 Nm

Type chuck:

Hurtigkobling

Verktøyfesting:

Andre

Borediameter stål 2. gir:

0 mm

Borediameter stål 3. gir:

0 mm

Borediameter stål 4. gir:

0 mm

Borediameter tre 2. gir:

0 mm

Borediameter tre 3. gir:

0 mm

Borediameter tre 4. gir:

0 mm

Lengde:

234 mm

Bredde:

64 mm

Høyde:

183 mm

Bormaskin 450W