Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Makita - BORMASKIN 650 W M/SLAG 230V HP1641FJ MAKITA - HP1641FJ

VIX
KopierKopier
Makita - BORMASKIN 650 W M/SLAG 230V  HP1641FJ MAKITA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 680 W

  • Chuckstørrelse - 13...15 mm

  • Borediameter stål 1. gir - 13 mm

  • Borediameter tre 1. gir - 30 mm

  • Maskinvekt - 2 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381053044

Elnummer

8809991

Leverandørens varenummer

HP1641FJ

Typebeskrivelse

Bormaskin 650W m/slag

Vurdert strømforbruk:

680 W

Chuckstørrelse:

13...15 mm

Borediameter stål 1. gir:

13 mm

Borediameter tre 1. gir:

30 mm

Maskinvekt:

2 kg

Spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Strømstyrke:

2,95 A

Tomgangsturtall 1. gir:

0...2800 1/min

Tomgangsturtall 2. gir:

0...2800 1/min

Tomgangsturtall 3. gir:

0...2800 1/min

Tomgangsturtall 4. gir:

0...2800 1/min

Maks lastturtall 1. gir:

2800 1/min

Maks lastturtall 2. gir:

2800 1/min

Maks lastturtall 3. gir:

2800 1/min

Maks lastturtall 4. gir:

2800 1/min

Type chuck:

Hurtigkobling

Verktøyfesting:

Andre

Borediameter stål 2. gir:

13 mm

Borediameter stål 3. gir:

13 mm

Borediameter stål 4. gir:

13 mm

Borediameter tre 2. gir:

30 mm

Borediameter tre 3. gir:

30 mm

Borediameter tre 4. gir:

30 mm

Lengde:

303 mm

Bredde:

72 mm

Høyde:

222 mm

Bormaskin 650W m/slag