Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Makita - Bormaskin 720 W DP4011 - DP4011

VIX
KopierKopier
Makita - Bormaskin 720 W DP4011

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 720 W

  • Chuckstørrelse - 13...15 mm

  • Borediameter stål 1. gir - 13 mm

  • Borediameter tre 1. gir - 40 mm

  • Maskinvekt - 2,2 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381084901

Elnummer

8809973

Leverandørens varenummer

DP4011

Typebeskrivelse

Bormaskin 720W

Vurdert strømforbruk:

720 W

Chuckstørrelse:

13...15 mm

Borediameter stål 1. gir:

13 mm

Borediameter tre 1. gir:

40 mm

Maskinvekt:

2,2 kg

Spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Strømstyrke:

3,13 A

Tomgangsturtall 1. gir:

0...1200 1/min

Tomgangsturtall 2. gir:

0...2900 1/min

Tomgangsturtall 3. gir:

0...0 1/min

Tomgangsturtall 4. gir:

0...0 1/min

Maks lastturtall 1. gir:

1200 1/min

Maks lastturtall 2. gir:

2900 1/min

Maks lastturtall 3. gir:

0 1/min

Maks lastturtall 4. gir:

0 1/min

Maks. dreiemoment:

31 Nm

Type chuck:

Hurtigkobling

Verktøyfesting:

Andre

Borediameter stål 2. gir:

8 mm

Borediameter stål 3. gir:

0 mm

Borediameter stål 4. gir:

0 mm

Borediameter tre 2. gir:

25 mm

Borediameter tre 3. gir:

0 mm

Borediameter tre 4. gir:

0 mm

Lengde:

347 mm

Bredde:

70 mm

Høyde:

220 mm

Bormaskin 720W