Utgått

Makita - BORSKRUTREKKER 10,8V 2BATT/LAD DF330DWE MAKITA - DF330DWE

VIX
KopierKopier
Makita - BORSKRUTREKKER 10,8V 2BATT/LAD  DF330DWE MAKITA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 10,8 V

  • Batterikapasitet - 1,3 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 1 kg

  • Maks. dreiemoment - 24 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381097314

Elnummer

8809992

Leverandørens varenummer

DF330DWE

Typebeskrivelse

Borskrutrekker 10,8V sett

Nominell spenning:

10,8 V

Batterikapasitet:

1,3 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

1 kg

Maks. dreiemoment:

24 Nm

Borskrutrekker 10,8V sett