Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Makita - Borskrutrekker 18V Borskrutrekker 18V m/børstelø - DDF481Z

VIX
KopierKopier
Makita - Borskrutrekker 18V Borskrutrekker 18V m/børstelø

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 5 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 3 kg

  • Tomgangsturtall 1. gir - 0...550 1/min

  • Chuckstørrelse - 13...15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381670944

Elnummer

8876079

Leverandørens varenummer

DDF481Z

Typebeskrivelse

8876079

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

5 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

3 kg

Tomgangsturtall 1. gir:

0...550 1/min

Chuckstørrelse:

13...15 mm

Antall medleverte batterier:

0

Med lader:

nei

Vekt uten batteripakke:

2,7 kg

Batterikvalitet (type):

Litiumioner

Tomgangsturtall 2. gir:

0...2100 1/min

Tomgangsturtall 3. gir:

0...0 1/min

Maks. dreiemoment:

115 Nm

Dreiemomentinstilling:

60...115 Nm

Borediameter stål 1. gir:

13 mm

Borediameter stål 2. gir:

0 mm

Borediameter stål 3. gir:

0 mm

Borediameter tre 1. gir:

76 mm

Borediameter tre 2. gir:

0 mm

Borediameter tre 3. gir:

0 mm

Lengde:

205 mm

Bredde:

79 mm

Høyde:

266 mm

Meget kraftig drill for proffen. Makitas sterkeste batteridrevne drill for tung bruk. Meget sterk med sine 60/115Nm (mykt/hardt material). Mindre strømforbruk med børsteløs motor. Hendig og lett i størrelse med en vekt på kun 2,6kg. 13mm chuck. (z-modell leveres uten batteri og lader)



Brukerfordeler:

Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid. LED-arbeidsbelysning. Girkonstruksjon i metall gir lang levetid. Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.



Tekniske spesifikasjoner:

Li-ion batteri 18V (ikke inkl)

Batteribeskyttelse

Turtall (min-1) 0-550 / 2100

Maks moment hard/myk 115 / 60 Nm

Moment innstillinger 21

Spindel 1/2"-20UNF "

Kapasitet chuck 1,5 - 13 mm

Sidehåndtak

Vekt 2,6 kg

Dimensjoner (LxBxH) 205 x 79 x 266 mm