Makita - Borskrutrekker 18V DDF083Z Makita - DDF083Z

VIX
KopierKopier
Makita - Borskrutrekker 18V DDF083Z Makita

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 0 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 2100 kg

  • Tomgangsturtall 1. gir - 0...500 1/min

  • Chuckstørrelse - 1...13 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381824880

Elnummer

8876989

Leverandørens varenummer

DDF083Z

Typebeskrivelse

8876989

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

0 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

2100 kg

Tomgangsturtall 1. gir:

0...500 1/min

Chuckstørrelse:

1...13 mm

Antall medleverte batterier:

0

Med lader:

nei

Vekt uten batteripakke:

1800 kg

Batterikvalitet (type):

Andre

Tomgangsturtall 2. gir:

0...1700 1/min

Tomgangsturtall 3. gir:

0...0 1/min

Maks. dreiemoment:

40 Nm

Dreiemomentinstilling:

23...40 Nm

Borediameter stål 1. gir:

13 mm

Borediameter stål 2. gir:

13 mm

Borediameter stål 3. gir:

0 mm

Borediameter tre 1. gir:

25 mm

Borediameter tre 2. gir:

25 mm

Borediameter tre 3. gir:

0 mm

Lengde:

124 mm

Bredde:

79 mm

Høyde:

247 mm

Brukerfordeler:, Børsteløs motor og kompakt design.
Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
1/4" bitsinnfesting.
LED-arbeidsbelysning.
Ideell til arbeid på trange steder.
Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
Z-modell kommer uten batteri og lader.