Utgått

Makita - Borskrutrekker 18V SOLO Borskrutrekker 18V (kun maskin)i - DDF456Z

VIX
KopierKopier
Makita - Borskrutrekker 18V SOLO Borskrutrekker 18V (kun maskin)i

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381655798

Elnummer

8876052

Leverandørens varenummer

DDF456Z

Typebeskrivelse

8876052

Kraftig drill for håndtverkeren



Kompakt og kraftig allround 18V drill og kun 1,7Kg. Svært god balanse og ergonomi. Kraftig dreiemoment 36/50Nm
(myke/harde materialer). 13mm chuck, belteklips,
LED-arbeidslys med 10sekunder "after glow".



Brukerfordeler:

Hurtiglading 36 minutter. Luftkjølt intelligent ladesystem. 4-pols motor - mer effektiv, mindre og lettere. Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med. Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning. Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk. Girkonstruksjon i metall gir lang levetid. LED-arbeidsbelysning. Selvspennende chuck.



Tekniske spesifikasjoner:

Ca ladetid 36 min

Li-ion batteri 18V

2x 4,0Ah (72Wh)

Batteribeskyttelse

Batteri 196397-4

Batterier BL1840

Turtall (min-1) 0-400 / 1500

Maks moment hard/myk 50 / 36 Nm

Moment innstillinger 16

Maks borediameter i tre 38 mm

Maks borediameter i stål 13 mm

Kapasitet standard skrue 661

Spindel 1/2"-20UNF "

Kapasitet chuck 1,5 - 13 mm

Koffert (plast)

Vekt 1,7 kg

Dimensjoner (LxBxH) 192 x 79 x 251 mm

Z-modell - leveres uten batteri og lader.