Makita - Borskrutrekker BL 10,8V DF332DSAJ 2 batt/lader Makita - DF332DSAJ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 10,8 V
Batterikapasitet - 2 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 1,2 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 0...450 1/min
Chuckstørrelse - 8...10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381809481
Elnummer
8876701
Leverandørens varenummer
DF332DSAJ
Typebeskrivelse
8876701
Nominell spenning:
10,8 V
Batterikapasitet:
2 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
1,2 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
0...450 1/min
Chuckstørrelse:
8...10 mm
Antall medleverte batterier:
2
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
1 kg
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Tomgangsturtall 2. gir:
0...1500 1/min
Tomgangsturtall 3. gir:
0...0 1/min
Maks. dreiemoment:
35 Nm
Dreiemomentinstilling:
21...35 Nm
Borediameter stål 1. gir:
10 mm
Borediameter stål 2. gir:
0 mm
Borediameter stål 3. gir:
0 mm
Borediameter tre 1. gir:
28 mm
Borediameter tre 2. gir:
0 mm
Borediameter tre 3. gir:
0 mm
Lengde:
154 mm
Bredde:
66 mm
Høyde:
217 mm
Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med. LED arbeidsbelysning.
Ideell til arbeid på trange steder.
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
Leveres i koffert med 2 batterier og lader