Makita - Borskrutrekker BL 18V 5 amp Makita - DDF486RTJ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 2,6 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 0...550 1/min
Chuckstørrelse - 1,5...13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381739764
Elnummer
8820091
Leverandørens varenummer
DDF486RTJ
Typebeskrivelse
8820091
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
2,6 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
0...550 1/min
Chuckstørrelse:
1,5...13 mm
Antall medleverte batterier:
2
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
2,3 kg
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Tomgangsturtall 2. gir:
0...2100 1/min
Maks. dreiemoment:
130 Nm
Dreiemomentinstilling:
65...130 Nm
Borediameter stål 1. gir:
13 mm
Borediameter stål 2. gir:
13 mm
Borediameter tre 1. gir:
76 mm
Borediameter tre 2. gir:
76 mm
Vibrasjon i henhold til EN 50144:
2,5 m/s²
Vibrasjon i henhold til EN 60745:
1,5 m/s²
Lengde:
178 mm
Bredde:
81 mm
Høyde:
217 mm
Spenning: 18 V
Spenning LXT
Batteribeskyttelse
Turtall: 0 - 550 / 2100 min⁻¹
Maks moment hard/myk: 130 / 65 Nm
Moment innstilling: 21
Maks borediameter i tre: 76 mm
Maks borediameter i stål: 13 mm
Spindel: 1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck: 1,5 - 13 mm
Vekt: 2,60 kg
Vekt med batteri (EPTA): 2,3 - 2,6 kg
Produkt dimensjon (L x B x H): 178 x 81 x 217 mm
Batteritype: Li-ion
Lydnivå (LpA): 74 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor): 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring: ≤ 2,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor): 1,5 m/sec²


