Makita - Borskrutrekker BL 18V 5Ah DDF484RTJ 2batt/lader Makita
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 1,8 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 0...500 1/min
Chuckstørrelse - 13...15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0088381826433
Elnummer
8835845
Leverandørens varenummer
DDF484RTJ
Typebeskrivelse
8835845
Nominell spenning
18 V
Batterikapasitet
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke
1,8 kg
Tomgangsturtall 1. gir
0...500 1/min
Chuckstørrelse
13...15 mm
Antall medleverte batterier
2
Med lader
Ja
Vekt uten batteripakke
1,5 kg
Batterikvalitet
Litiumioner
Tomgangsturtall 2. gir
0...2000 1/min
Tomgangsturtall 3. gir
0...0 1/min
Maks. dreiemoment
54 Nm
Dreiemomentinstilling
30...54 Nm
Borediameter stål 1. gir
13 mm
Borediameter stål 2. gir
0 mm
Borediameter stål 3. gir
0 mm
Borediameter tre 1. gir
38 mm
Borediameter tre 2. gir
0 mm
Borediameter tre 3. gir
0 mm
Lengde
172 mm
Bredde
79 mm
Høyde
261 mm
Batteridrill 18V for tøffe jobber. Dreiemoment 36/54Nm og et mindre forbruk av batteri med børsteløs motor. RTJ-modell leveres med 2stk 18V/5,0Ah batterier og hurtiglader. Ladetid 45min. Batteriet har indikator som viser hvor mye kapasitet som gjenstår.
Brukerfordeler:
Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
Smalt håndtak gjør den
smidig å arbeide med.
LED-arbeidsbelysning.
Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk.
Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Elektronisk overbelastningsvern beskytter bruker og maskin. .
Turtall (min-1) 0-500 / 2000
Maks moment hard/myk 54 / 36 Nm
Moment innstilling 21
Maks borediameter i tre 38 mm
Maks borediameter i stål 13 mm
Kapasitet chuck 1,5 - 13 mm
Vekt 1,8 kg
Dimensjoner (LxBxH) 172 x 79 x 261 mm