Makita - Borskrutrekker Bl18V M/Slag S Borskrutrekker Bl 18V M/ Slag - DHP480Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381653022
Elnummer
8840691
Leverandørens varenummer
DHP480Z
Typebeskrivelse
8840691
Kompakt og kraftig allround drill på 18V, børsteløs motor kun 1,7Kg. Svært god balanse og ergonomi. 13mm chuck, belte-klips, LED lys med 10 sec. «after glow», dreiemoment: 54/36Nm (Hard/myk), 2 gir (0-400 / 1550)
Brukerfordeler:
Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor. Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med. LED-arbeidsbelysning. Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk.
Girkonstruksjon i metall gir lang levetid. Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V (ikke inkl)
Ca ladetid 36 min
Batteri 196397-4
Batterier BL1840
Turtall (min-1) 0-400 / 1550
Maks moment hard/myk 54 / 36 Nm
Moment innstillinger 16
Slagtall (min-1) 0-6000 / 23 000
Spindel 1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck 1,5 - 13 mm
Vekt 1,7 kg
Dimensjoner (LxBxH) 199 x 79 x 243 mm
Brukerfordeler:
Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor. Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med. LED-arbeidsbelysning. Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk.
Girkonstruksjon i metall gir lang levetid. Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V (ikke inkl)
Ca ladetid 36 min
Batteri 196397-4
Batterier BL1840
Turtall (min-1) 0-400 / 1550
Maks moment hard/myk 54 / 36 Nm
Moment innstillinger 16
Slagtall (min-1) 0-6000 / 23 000
Spindel 1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck 1,5 - 13 mm
Vekt 1,7 kg
Dimensjoner (LxBxH) 199 x 79 x 243 mm