Makita - Borskrutrekker m/slag 18V Borskrutrekker m/slag 18V 4Ah - DHP458RMJ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 4 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 2,3 kg
Chuckstørrelse - 1,5...13 mm
Maks. dreiemoment - 91 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381653909
Elnummer
8876058
Leverandørens varenummer
DHP458RMJ
Typebeskrivelse
8876058
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
4 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
2,3 kg
Chuckstørrelse:
1,5...13 mm
Maks. dreiemoment:
91 Nm
Maks slagtall:
30000 1/min
Borediameter stål 1. gir:
13 mm
Borediameter tre 1. gir:
76 mm
Brukerfordeler:
Forbedret støv og drypp beskyttelse med XPT (Extreme protection Technology). Batteriindikator. Batteribeskyttelse
skåner batteri og maskin mot overbelastning. Kortere maskinkropp.
Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V
2x 4,0Ah (72Wh)
Ca ladetid 36 min
Batteribeskyttelse
Batteri 196397-4
Batterier BL1840
Turtall (min-1) 0-400 / 2000
Maks moment hard/myk 91 / 58 Nm
Moment innstillinger 21
Slagtall (min-1) 0-6000 / 30 000
Spindel 1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck 1,5 - 13 mm
Koffert (plast)
Sidehåndtak
Vekt 2,3 kg
Dimensjoner (LxBxH) 225 x 79 x 259 mm


