Makita - Borskrutrekkersett Børsteløs 18V 4Ah 2batt/lad DDF480RMJ M - DDF480RMJ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 4 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 1,8 kg
Chuckstørrelse - 1,5...13 mm
Borediameter stål 1. gir - 13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381653244
Elnummer
8840692
Leverandørens varenummer
DDF480RMJ
Typebeskrivelse
8840692
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
4 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
1,8 kg
Chuckstørrelse:
1,5...13 mm
Borediameter stål 1. gir:
13 mm
Borediameter tre 1. gir:
38 mm
Kraftig batteridrevet drill med børsteløs motor
Kompakt og kraftig allround drill på 18V, børsteløs motor og kun 1,7Kg.
Svært god balanse og ergonomi. 13mm chuck, belte-klips, LED lys med
10 sec. «after glow», dreiemoment: 54/36Nm (Hard/myk).
2 gir (0-400 / 1550), 16 momentinnstillinger.
Brukerfordeler:
Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
LED-arbeidsbelysning.
Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk.
Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V
Batteribeskyttelse
Turtall (min-1) 0-400 / 1550
Maks moment hard/myk 54 / 36 Nm
Moment innstillinger 16
Maks borediameter i tre 38 mm
Maks borediameter i stål 13 mm
Spindel 1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck 1,5 - 13 mm
Vekt 1,7 kg
Dimensjoner (LxBxH) 185 x 79 x 260 mm
Kompakt og kraftig allround drill på 18V, børsteløs motor og kun 1,7Kg.
Svært god balanse og ergonomi. 13mm chuck, belte-klips, LED lys med
10 sec. «after glow», dreiemoment: 54/36Nm (Hard/myk).
2 gir (0-400 / 1550), 16 momentinnstillinger.
Brukerfordeler:
Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
LED-arbeidsbelysning.
Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk.
Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V
Batteribeskyttelse
Turtall (min-1) 0-400 / 1550
Maks moment hard/myk 54 / 36 Nm
Moment innstillinger 16
Maks borediameter i tre 38 mm
Maks borediameter i stål 13 mm
Spindel 1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck 1,5 - 13 mm
Vekt 1,7 kg
Dimensjoner (LxBxH) 185 x 79 x 260 mm