Makita - Chuck 13mm Mod 194079-2 - 194079-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - Andre
Fastspenningsområde - 13...15 mm
Konsentrisitet - 0 µm
Hurtigklemmesystem - Ja
Slagborbestandig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381196826
Elnummer
8835888
Leverandørens varenummer
194079-2
Typebeskrivelse
8835888
Tilkoblingsstørrelse:
Andre
Fastspenningsområde:
13...15 mm
Konsentrisitet:
0 µm
Hurtigklemmesystem:
Ja
Slagborbestandig:
nei
Medurs og moturs:
Ja
Høykvalitets chuck . Selvspennende med rekkevidde: 1,5mm til 13mm. Passer til maskiner med hurtigfeste.


