Makita - Chuck 13mm SDS+ P-24664 - P-24664

VIX
KopierKopier
Makita - Chuck 13mm SDS+ P-24664

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Medurs og moturs:

nei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - SDS-plus

  • Fastspenningsområde - 13...15 mm

  • Konsentrisitet - 0 µm

  • Hurtigklemmesystem - Ja

  • Slagborbestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381147996

Elnummer

8835883

Leverandørens varenummer

P-24664

Typebeskrivelse

8835883

Tilkoblingsstørrelse:

SDS-plus

Fastspenningsområde:

13...15 mm

Konsentrisitet:

0 µm

Hurtigklemmesystem:

Ja

Slagborbestandig:

nei

Medurs og moturs:

nei

13mm shuck som enkelt kan benyttes på alle maskiner med SDS+ chucks. Når denne benyttes øker maskinens totale lengde med 7cm.