Makita - Combokit 18V 4Ah borhammer borskrutrekker ELX200V Makita
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall batteridrevne skrutrekkere - 1
Antall maskiner totalt - 2
Strømforsyning - Akkumulator
Med ladestasjon - Ja
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070246830061
Elnummer
8876126
Leverandørens varenummer
ELX200V
Typebeskrivelse
8876126
Antall batteridrevne skrutrekkere
1
Antall maskiner totalt
2
Strømforsyning
Akkumulator
Med ladestasjon
Ja
Emballasje
Koffert
Antall bormaskiner
1
Antall sager
0
Antall slipemaskiner
0
Antall varmluftspistoler
0
Antall styrebor
0
Antall HSS spiralbor
0
Antall sagblad
0
Antall bits totalt
0
Et flott sett som leveres med borhammer DHR202Z og borskrutrekker DDF484Z.
Settet inneholder også 2 stk 5Ah batterier og en hurtiglader.
Leveres i en stablebar koffert.
DHR202Z (Elnr: 8809961)
Lett og hending 18V borhammer med SDS-PLUS verktøyfeste.
Egnet til de fleste jobber med en kapasitet på 20mm i betong.
Kommer med gummiert sidegrep og LED lys.
Brukerfordeler:
Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling.
Rotasjonsmodus: Meiselen kan rotere 360 grader med 40 forskjellige låseposisjoner.
Engreps chuck for enkelt bytte av bor (SDS-PLUS).
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Mangfoldig bruksområde.
Ergonomisk utforming for god komfort ved lange arbeidspass.
LED-arbeidsbelysning.
Z-modell - leveres uten batteri og lader.
Fungerer med 18V Li-ion batteri (ikke 1,3Ah).
For teknisk spesifikasjon, søk opp Elnummer 8809961
DDF484Z (Elnr: 8835846)
Kraftig batteridrevet drill med børsteløs motor
Kompakt og kraftig allround drill på 18V, børsteløs motor og kun 1,7Kg.
Svært god balanse og ergonomi. 13mm chuck, belte-klips, LED lys med
10 sec. «after glow», dreiemoment: 54/36Nm (Hard/myk)
2 gir (rpm 0-400 / 1550) 16 momentinnstillinger.
Brukerfordeler:
Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
LED-arbeidsbelysning.
Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk.
Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Z-modell - leveres uten batteri og lader.
For teknisk spesifikasjon, søk opp Elnummer 8835846