Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Makita - Combokit 18V DLX2000MJ - DLX2000MJ

VIX
KopierKopier
Makita - Combokit 18V DLX2000MJ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381659895

Elnummer

8876139

Leverandørens varenummer

DLX2000MJ

Typebeskrivelse

8876139

18V Combokit med børsteløs borskrutrekker og

slagskrutrekker. Settet inneholder: DDF480Z, DTD129Z,

2 stk 4Ah batterier, hurtiglader og Koffert.



DDF480Z

Kompakt og kraftig allround drill på 18V, børsteløs motor

kun 1,7Kg. Svært god balanse og ergonomi. 13mm chuck,
belte-klips, LED lys med 10 sec. «after glow»,

dreiemoment: 54/36Nm (Hard/myk), 2 gir (0-400 / 1550)


Brukerfordeler:

Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.

Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.

LED-arbeidsbelysning.

Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell
bruk.

Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.

Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.



For mer teknisk beskrivelse, se Elnummer: 8840693





DTD129Z

Høy prestasjon med børsteløs motor



Brukerfordeler:

Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.

Høyt dreiemoment.

1/4" bitsinnfesting.

Reversmulighet.

Smalt håndtak gjør den smidig å håndtere.

Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.

LED-arbeidsbelysning.



For mer teknisk beskrivelse, se Elnummer: 8876129