Makita - ComboKit 18V DLX2184TJ Makita - DLX2184TJ

VIX
KopierKopier
Makita - ComboKit 18V DLX2184TJ Makita

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 5 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 1,8 kg

  • Tomgangsturtall 1. gir - 0...500 1/min

  • Maks. dreiemoment - 54 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381833523

Elnummer

8822495

Leverandørens varenummer

DLX2184TJ

Typebeskrivelse

8822495

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

5 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

1,8 kg

Tomgangsturtall 1. gir:

0...500 1/min

Maks. dreiemoment:

54 Nm

Batteridrill for gipsskruer:

Ja

Antall medleverte batterier:

2

Med lader:

Ja

Vekt uten batteripakke:

1,5 kg

Tomgangsturtall 2. gir:

0...2000 1/min

Tomgangsturtall 3. gir:

0...0 1/min

Dreiemomentinstilling:

30...54 Nm

Egnet for skruediameter:

0...0 mm

Passer til magasinskruer:

nei

Lengde:

395 mm

Bredde:

329 mm

Høyde:

215 mm

18V combokit med børsteløs borskrutrekker DDF484Z og muttertrekker DTW285Z. Leveres med 2 stk 5Ah batterier, hurtiglader og koffert. | DDF484Z: Kompakt og kraftig allround drill med børsteløs motor | Veier kun 1,8kg | Svært god balanse og ergonomi | 13mm chuck, belte-klips, LED lys med 10sek «after glow» | Dreiemoment: 54/30Nm (Hard/myk), 2 gir (0-500/2000) | Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor | Girkonstruksjon i metall gir lang levetid | Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning | DTW285Z: Svært kraftig og kompakt muttertrekker på 18V, børsteløs motor og 1/2" innfesting. Justerbart moment i 3 trinn gjør den svært allsidig. 280Nm dreiemoment, lengde kun 147mm og IP56 godkjent. Vekt 1,7kg. Z-modeller leveres uten batterier, lader og koffert. Brukerfordeler: Børsteløs motor og kompakt design. Smalt håndtak og godt grep gjør maskinen meget god å arbeide med. LED-arbeidsbelysning. Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning. | Tekniske spesifikasjoner: | Maks moment (Nm) 70 / 140 / 280 Nm | Turtall (min-1) 0-1600 / 2100 / 2800 | Slagtall (min-1) 0-1800 / 2600 / 3500 | Pipeinnfestning 1/2 " | Kapasitet bolt M10-M20 | Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet M10-M16 | Vekt 1,7 kg | Dimensjoner (LxBxH) 147 x 79 x 249 mm.