Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Makita - ComboKit 18V DLX2189TJ Makita - DLX2189TJ

VIX
KopierKopier
Makita - ComboKit 18V DLX2189TJ Makita

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 5 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 1,8 kg

  • Tomgangsturtall 1. gir - 0...500 1/min

  • Maks. dreiemoment - 54 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381830355

Elnummer

8822496

Leverandørens varenummer

DLX2189TJ

Typebeskrivelse

8822496

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

5 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

1,8 kg

Tomgangsturtall 1. gir:

0...500 1/min

Maks. dreiemoment:

54 Nm

Batteridrill for gipsskruer:

Ja

Antall medleverte batterier:

2

Med lader:

Ja

Vekt uten batteripakke:

1,6 kg

Tomgangsturtall 2. gir:

0...2000 1/min

Tomgangsturtall 3. gir:

0...0 1/min

Dreiemomentinstilling:

30...54 Nm

Egnet for skruediameter:

0...0 mm

Passer til magasinskruer:

nei

Lengde:

400 mm

Bredde:

300 mm

Høyde:

210 mm

18V combokit med børsteløs borskrutrekker DDF484Z og slagskrutrekker DTD153Z. Leveres med 2 stk 5Ah batterier, hurtiglader og koffert. | DDF484Z: Kompakt og kraftig allround drill med børsteløs motor | Veier kun 1,8kg | Svært god balanse og ergonomi | 13mm chuck, belte-klips, LED lys med 10sek «after glow» | Dreiemoment: 54/30Nm (Hard/myk), 2 gir (0-500/2000) | Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor | Girkonstruksjon i metall gir lang levetid | Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning | Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor | Høyt dreiemoment | 1/4" bitsinnfesting og reversmulighet | Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning | LED-arbeidsbelysning | DTD153Z: Slagskrutrekker 18V. Kompakt utforming med børsteløs motor. Kraftig med 170Nm dreiemoment. | Brukerfordeler: | Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor | Høyt dreiemoment | 1/4" bitsinnfesting | Reversmulighet | Smalt håndtak gjør den smidig å håndtere | Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning | LED-arbeidsbelysning | Tekniske spesifikasjoner: | Maks moment (Nm) 170 Nm | Turtall (min-1) 0-3400 | Pipeinnfestning 1/4" | Vekt 1,5 kg | Dimensjoner (LxBxH) 126 x 79 x 238 mm.